馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
UD案内板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52155356
品番
Y8HK300CN
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
書く・貼る 情報案内板。ハイグレードタイプ
グリーン購入法
適合
色
【板面】ホワイト/912アイボリー
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
仕様
スタンド式
材質
ホーローホワイト/ツーウェイ掲示板、【枠・脚】アルミ、【板面】スチール
タイプ
無地(ホワイトボード)/無地(掲示板)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×460×1392
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
279×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません