オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
電気回路教本 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52155645
品番
9784274224515
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
詳細な解説と図解で電気回路をよりよく理解できる教科書。
改訂にあたっては記述の見直し、誌面の刷新をはかった。
初版年月
2019/11
分類
専門
判型
B5
ページ数
256
ジャンル
電気
著者名
橋本洋志