BWL-FL501R 薄型折畳式ワークライト Beruf 52156196 BWL-FL501R 薄型折畳式ワークライト Beruf 52156196 BWL-FL501R 薄型折畳式ワークライト Beruf 52156196 BWL-FL501R 薄型折畳式ワークライト Beruf 52156196

薄型折畳式ワークライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52156196 品番BWL-FL501R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。

防水性IPX5相当 用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 付属品充電ケーブル 仕様マグネット内蔵 幅(mm)44 高さ(mm)303 質量(g)313 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)31 連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5、TOP:7 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)約2〜3 バッテリー容量(mAh)3000 アズワン品番64-8391-54 明るさ(Lm)500 落下衝撃(m)2 照射角度(°)120、TOP:18

商品説明動画

Beruf 【ワークライト折畳みタイプ BWL FL201R&FL501R】
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52156196 BWL-FL501R 55012196 - LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付き モノタロウ 1台 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
坑内作業
建設業・工事業

軽くて磁力も強く明るい
同機種に比べ少し値段が高い様に思える

対象商品:
52156187
2023-01-26
用途:
暗所の作業補助
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくてもパワフル、明るく照らしてくれるので重宝しています。磁石での吸着も力強く作業の邪魔にならず、使い勝手も良いです。

対象商品:
52156196
2021-12-15
用途:
機械メンテナンス
サービス業

本体充電用差込口をUSBにしてほしい。
専用のケーブルでしか充電出来ない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする