KB-479 MK コップ・ボトル洗い まめいた 52156869 KB-479 MK コップ・ボトル洗い まめいた 52156869 KB-479 MK コップ・ボトル洗い まめいた 52156869 KB-479 MK コップ・ボトル洗い まめいた 52156869 KB-479 MK コップ・ボトル洗い まめいた 52156869

MK コップ・ボトル洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52156869 品番KB-479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ステンレスボトル・冷水筒・コップ洗いに。
泡立ち抜群のモコモコネットで、コップ・ボトルの汚れもかき取ります。
折りたたんでも伸ばしても使えます。
握りやすいゴム付きグリップです。
折りたたみタイプなのでコンパクトに収納できます。

材質ポリプロピレン・ナイロン・熱可塑性エラストマー・ポリエステル・ポリウレタンフォーム ホワイト 仕様折り畳み式 質量(g)約47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(伸ばし時)約5×6×388 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約5×6×274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする