スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇本体
スイデンの 壁埋込形換気扇
有圧換気扇(圧力扇)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52159258
品番
SCF-N50DE1
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ハネ径(mm)
500
トラスコ品番
161-3819
質量(kg)
17.5
タイプ
標準型
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
75/87
電源プラグ
付
騒音値(dB)(50/60Hz)
62/67
公称出力(W)
250
極数(P)
4
注意
※個人宅は配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません