スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇本体
スイデンの 壁埋込形換気扇
有圧換気扇(圧力扇)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
公称出力(W)
250
注文コード
52159276
品番
SCF-N50DE2-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,700
この商品は
公称出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハネ径(mm)
500
トラスコ品番
161-3822
質量(kg)
19
タイプ
3速式
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
75/92
騒音値(dB)(50/60Hz)
62/67
公称出力(W)
250
極数(P)
4
注意
※個人宅は配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません