一体型LEDベースライト iDシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.7 注文コード52160353 品番XLX420PNNTLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16.7 セット内容NNLK41715J/NNL4200NNTLE9 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 仕様水平天井埋込専用、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10〜100%連続調光型 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100〜242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2300 明るさ(Lm)2300 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする