消費電力(W)20.6
セット内容NNLK41715J/NNL4300NNTLE9
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)2.6
仕様水平天井埋込専用、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)、ひと(熱線)センサ付
材質(本体)亜鉛鋼板
電圧(V)100〜242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2950
明るさ(Lm)2950
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)49
調光の可否否