OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の カバー・ケース・ポーチ
OWLTECH(オウルテック)の スマホケース
iPhone 11 Pro Max (6.5インチ)対応 落下防止リング付き 耐衝撃ハイブリッド ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52163248
品番
OWL-CVIB6507-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
iPhone 11 Pro Max (6.5インチ)対応 ファブリック × PUレザー 手帳型ケース
対応機種
iPhone 11 Pro Max
特性
フィンガーリング付
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
TPU、PC、鉄
質量(g)
(本体)約44/(パッケージ込み)約156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約82.5×15.5×162
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応