ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワールドクリエイトの グラス・食器・カトラリー
ワールドクリエイトの 急須・ティーポット
朝日 黒 鉄瓶 450
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52165217
品番
10070
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。黒は直火対応です。
容量(mL)
約450
材質
鋳鉄
用途
食卓に
寸法(mm)
95×135
寸法(Φmm)
60
寸法h(mm)
175
注意
※直火可