SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F25-150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52165784
品番
CDM2F25-150+100-H7BW-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,150
この商品は
オートスイッチ種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
100