※使用例

防炎バスカーテン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ライトグリーン 注文コード52204925 品番NVS-400(LG) 130cm×178cm
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,162
販売価格(税別)
1,056
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る
ライトグリーン 付属品取付フック8個 寸法(幅W×高さH)(cm)130×178

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52204943
2026-03-16
用途:
飲食店の倉庫用仕切りカーテン
飲食業

透けないのでお客さんから倉庫内が見えない
防炎カーテンは高いのでこちらは安価でよい消防法にも通るので良い

対象商品:
52204968
2024-01-04
用途:
ユニットバスで水の飛び跳ね防止
鹿児島環境・情報専門学校 様 (教育・研究機関)

年末にもかかわらずすぐ届きました。 少しビニール臭がしますが、安くて丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
52204943
2021-04-09
用途:
入居者の入替時に
サニークレスト蒲田 様 (サービス業)

いつもこのカーテンを利用しており他社のを見てもお得感が無いほど気に入っております。

対象商品:
50611385
2024-04-19
用途:
シャワーカーテン
サービス業

以前購入したものと同じものと思い購入したがサイズ違いで使用できなかった。

対象商品:
52204968
2024-01-03
用途:
ユニットバスで
鹿児島環境・情報専門学校 様 (教育・研究機関)

ビニール臭が少し強いのでユニットバスに入るたびに、 アレ?トイレが臭いのかなと思いますが、
丈夫で安いので臭いが消えるまで我慢します。

1人が参考にしています
対象商品:
52204943
2021-10-29
用途:
取替え。

しっかりとした商品ですが、他の色があれば凄く良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52204968
2020-10-12
用途:
間仕切り
飲食業

水回りの間仕切り用に購入。
目隠しにもなり、丁度よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする