OE-L12 モノラルパワーアンプ OE-L12 オースミ電機 52206316

モノラルパワーアンプ OE-L12

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52206316 品番OE-L12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700

小型店舗にマッチする12Wのモノラルローコストアンプ。4台までの天井スピーカであれば本機で充分です。

用途BGMとマイク放送を要する、小型店舗。 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg)2 消費電力(W)25 最大出力(W)10(HIGH)/12(LOW) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185 周波数特性70Hz〜20kHz インピーダンス【入力感度及び】USEN/AUX1:150mV/10kΩ、AUX2:150mV/100Ω、マイク:3mV/600Ω、ページャー:100mV/10kΩ入力ATT付、【出力負荷】1kΩ(100V)(HIGH)、3〜16Ω(LOW) S/N比70dB以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52206316 OE-L12 12942529 MA-M15A モノラルパワーアンプ オースミ電機 モノラルパワーアンプ オースミ電機 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする