画像準備中

Bluetooth/USB/チューナーメインユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52212046 品番MVH-5300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホをディスプレイにしてオーディオを自在に操る。
Bluetooth接続でハンズフリー通話も音楽も。
多彩なエフェクトでノンストップミックス再生。
原音を復元、MP3等の圧縮オーディオが蘇る。
【サブウーファー出力】カットオフ周波数:50・63・80・100・125・160・200(Hz)、カットオフスロープ:-12・-24dB/oct.、調整幅:6〜-24 dB、位相:NOR/REV
【5バンドグラフィックイコライザー】周波数:80・250・800・2.5k・8k(Hz)、調整幅:±12 dB (2dB STEP)
【ラウドネスコンター】10dB(100 Hz)6.5dB(10kHz)(ボリューム:-30dB)

付属品コードユニット、ハンズフリー用マイク一式、取付ネジ類一式、取扱説明書、リモコン、リチウム電池(CR2025)、保証書 仕様ファイルシステム:FAT12・FAT16・FAT32、チューナー部:FM/AM 質量(kg)0.5 電流(A)最大供給:1 規格USB:2.0FullSpeed 最大出力(W)50×4ch/4Ω、50×2ch/4Ω+70×1ch/2Ω(サブウーファー使用時) 感度実用:FM/11dBf(1.0μV/75Ω、mono、SN比:30 dB)・AM/25μV(SN比:20 dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×97 フォーマット形式MP3デコーディング:MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3、WMAデコーディング:Ver.7、7.1、8、9、10、11、12(2ch audio)(Windows Media Player)、AACデコーディング:MPEG-4 AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ)、WAVシグナル:Linear-PCM・MS ADPCM 端子RCA出力/サブウーファー出力またはリア出力、USB入力、3.5Φミニジャック入力、ステアリングリモコンアダプター接続端子 クラスUSB:マスストレージクラス 出力レベル最大2.2V/1kΩ(プリアウト) Bluetoothバージョン:Bluetooth 3.0 certified、出力:最大+4dBm(power class2) 最大消費電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする