アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シリコン(芯材:高強度ナイロン)
サイズ
小
注文コード
52212947
品番
9677-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
継ぎ目の無い一体成型。
材質
シリコン(芯材:高強度ナイロン)
色
灰
サイズ
小
使用温度(℃)
〜180
型番
MP-CH-S-GL70