サーマックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52213358 品番TM-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。

タイプウォーターバス 機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、異常加熱防止装置(サーモスタット) ヒーター容量(kW)1 温度調節精度±1.0 温度調節範囲(℃)室温+5〜80 付属品水槽(耐熱ABS樹脂) 電源AC100V 50/60Hz 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分〜99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 温度設定範囲(℃)-20.0〜+80.0 アズワン品番1-4594-32 有効内寸法(mm)183×241×153 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流
注意
※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52213358 TM-2A 13599288 TM-2A サーマックス TMシリーズ アズワン サーマックス TMシリーズ アズワン 1個 76,900 税込84,590 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする