曜日別特売
TM-3A サーマックス アズワン 52213367

TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367
TM-3A サーマックス アズワン 52213367

サーマックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード52213367品番TM-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,000

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。

タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応ヒーター容量(kW)1温度調節精度±1.0温度調節範囲(℃)室温+5~80商品タイプレンタル品はこちら付属品水槽(耐熱ABS樹脂)、専用ソフト(CD-ROM)電源AC100V 50/60Hz最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4センサーPt100Ωタイマー設定1分~99時間59分(1分単位)外寸法(mm)147×150×295温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0アズワン品番1-4594-33有効内寸法(mm)183×241×153クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流
注意
※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする