サーマックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52213376 品番TM-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥110,000
販売価格(税別)
100,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。

タイプオイルバス 機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置 ヒーター容量(kW)1.2 温度調節精度±2.0 温度調節範囲(℃)室温+5〜180 トラスコ品番858-6477 電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分〜99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 温度設定範囲(℃)-20.0〜+180.0 アズワン品番1-4594-34 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ
注意
※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
※熱媒体は引火点300℃以上・粘度100cSt以下のシリコーンオイルをご使用ください。
※プロペラ式撹拌のため外部循環ノズルの使用はできません。
※水槽は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする