ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52214296 品番 FL-126BF(76123)
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水濡れ・汚れから中身を守る
PP製の持ち手付きボックスファイル。
オフィス内での移動時、仕事用品の持ち運びが大変!
既存のボックスファイルは、持ち手が端に寄ってるから不安定で持ち運びにくい。
パソコンや書類を入れると、持ち手が痛くなる。
仕切りが無いから、取り出しにくいし箱の中でバラバラになる。
でも紙製は耐久性や水濡れ・汚れが気になる……。
そんな声に応えて生まれた、持ち手付きのPP製ボックスファイル。
耐久性の高いPP製のボックスで、持ち手がついているから、オフィス内の移動がらくらく。
1.本体中央に可動式ハンドル中央を設けることで持ち運びが安定。
使わない時は折りたたんで収納でき、ハンドルが仕切りにもなる。
2.加工時の工夫で、組み立てやすく、形が崩れにくい。
3.重いものを入れても底抜けしにくい。(荷重4kg目安)
4.スマホやマウスにぴったりの、フロントポケット付き。

サイズA4-E (A4ヨコ) レッド 材質40%再生ポリプロピレン (PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×106×263 背幅(mm)106 厚さ(mm)(本体シート)0.9、(外・内ポケット)0.2 質量(g)392 耐荷重(kg)約4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×100×260 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×20×264 グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】ボックスファイル「PP carry box + PPキャリーボックス+」
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52214278
2022-01-25
用途:
展示会場で資料を運搬する際に使用
製造業

手に持ちやすく、重量も耐久性がありとても使いやすいです。

対象商品:
52214296
2021-02-26
用途:
車のユーザー車検整備の修理書・提出書類・修理途中メモなどの保管移動

車のユーザー車検整備の時に書類、メモなどを保管し入れるのに重宝してます、
床にメモ紙を置くと汚れて読みにくなますがこれに入れておけば安心、風で飛ぶ事もなく、
また油が付着しても、ビニールなので汚れは紙で簡単に拭取れて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
52214296
2021-02-11
用途:
ファイルの整理・収納
農・林・水産業

よく考えられたつくりで、使いやすくとてもよい。
材質がPPの為、汚れがついた際も手入れが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする