109N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214549 109N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214549 109N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214549 109N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214549 109N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214549

エングレービングカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード52214549 品番109N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は刃径など13種類から選べます 他の種類を見る

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。

用途彫刻・削り出し トラスコ品番194-9045 質量(g)2 アズワン品番65-1936-20

商品説明動画

108N1 エングレービングカッター
111N1 エングレービングカッター
113N1 エングレービングカッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89686326
2017-10-16
用途:
0.5〜0.8mm幅の溝の補正
夢羽工房 様

以前105を使っていて 先端が消耗したので買い替えたら、型番が105Nになっていました。
先端の直径が同じでしたので 購入した所、軸へ向かう部分が急激に太くなっており、全く使えなくなりました。

105、、、復活してくれないかな。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、DREMELでは現在アクセサリーの軸径の太さを3.2mmに統一したことにより、数年前に品番:105が廃番にして後継品番:105Nに変更になっております。
先端は同じですが、105の軸の太さ2.4mmから105Nは軸の太さ3.2mmに仕様変更しております。
105Nを使用するには、ドレメルチャック(注文コード:32721367 品番:4486)、もしくは3.2mmのコレット(注文コード:49000122 品番:480)をお使いいただければご使用可能です。
ただ、2.4mmのアクセサリーが復活することは現在のところ予定はないとのことです。

何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする