アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 圧送式・加圧式スプレーガン
小型スプレーガン HVLP WIDER2L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52214838
品番
WIDER2L-12G2P
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
1.2
空気使用量(L/min)
470
パターン開き(mm)
300
トラスコ品番
204-4841
種別
大物部品・車両などのライン塗装
質量(g)
375
塗料噴出量(mL/min)
500
吹付空気圧力(MPa)
0.2
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
塗料粘度
20秒/NK-2
微粒化
高微粒
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.069
キャップ形式
WIDER2L-G2
ニップル
塗料G3/4、空気G1/4