DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
12
注文コード
52214917
品番
SEHH6120
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
刃数
6
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
材質
PVDコーティング:DH102
トラスコ品番
194-8029
シャンク長(mm)
70