DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
16
注文コード
52215163
品番
SEHH6160-R10
参考基準価格(税別)
¥64,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
6
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
材質
PVDコーティング:DH102
シャンク長(mm)
70