DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
20
注文コード
52215197
品番
SEHH6200-R05
参考基準価格(税別)
¥92,290
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
刃数
6
刃先径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
材質
PVDコーティング:DH102
シャンク長(mm)
80