Bang&Olufsen
Bang&Olufsenの AV家電
Bang&Olufsenの オーディオ
Bang&Olufsenの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ワイヤレスオーバーイヤーヘッドフォン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52221269
品番
BEOPLAY-H9-3RD-GEN-MATTEBLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,463
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Beoplay H9シリーズ最新モデル。新たにGoogle Assistance機能が搭載され、再生時間は最大25時間に。B&O最高品位のオーバーイヤ-ヘッドフォンとして生まれ変わりました。
付属品
オーディオケーブル、充電用USBケーブル、クイックガイド、キャリングポーチ、フライトアダプター
色
マットブラック
質量(g)
285
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
195×200×52
連続使用時間(時間)
25(Bluetooth、ANC 使用時)、32(Bluetooth 使用時)、33(ANC 使用時)
充電時間(時間)
3
イヤホン形状
オーバーヘッド型