G80036 BiRod 6C SET(アクセサリーセット) BiRod 52222136 G80036 BiRod 6C SET(アクセサリーセット) BiRod 52222136

BiRod 6C SET(アクセサリーセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52222136 品番 G80036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,035
販売価格(税別)
76,395

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド主素材:フルカーボン 全長最長7.5メートル 質量(kg)約3.2 段数6 積載荷重(kg)推奨:0.3以下 全高(mm)7500 型番6C-7500 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38 縮長(mm)1550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする