- メッシュキャップ モノタロウ 52224586 - メッシュキャップ モノタロウ 52224586 - メッシュキャップ モノタロウ 52224586 - メッシュキャップ モノタロウ 52224586 - メッシュキャップ モノタロウ 52224586

メッシュキャップ

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52224586 品番 -
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。

材質ポリエステル100% ブルー サイズフリー 頭囲(cm)約56〜59 用途現場など作業用として屋内外用 販売区分業務用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※雨などに濡れて放置した場合、色写りしたり、色落ちしたりするおそれがありますので注意願います。
※頭皮などに異常が見られる場合は、ただちに着用をやめ、専門の医師に相談してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
日常使用
大健 様

ずいぶん前から購入して数個は使っていますが、洗濯には注意 前の盛り上がりウレタンが下がり形が変わります。ずいぶん品質が上がってきたように感じます。白や緑 黄色も欲しいですね。

2026-01-06
用途:
ドライバー用として
製造業

値段は低価格なのに、しっかりしていて大満足です。
色も汚れが目立たずネイビーで正解でした。
キャップの中は白色なので、そこに企業名をマジックで明記できました。
また購入したいと思います。

2026-03-23
用途:
現場作業時

値段が安いので、こんなものかなと思います。
高さのない箱に入れられてきたので、つばの上あたりでつぶされて折り皺がついていました。アイロンでもかけなければ とれなそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-22
用途:
機械作業・組立調整作業

2回目の購入になります。
1回目購入後、週一回洗濯し1年8ヶ月後つばと本体の境の縫い目がほつれる。
価格からして耐久性は良い方だと思います。
手洗い、つけ置き洗いが良いと思います。

対象商品:
52224586
2025-10-06
用途:
通常作業
金融・保険業

カタチもフィット感も良いのだけれど、私には深過ぎる感じがあって、深く被ると耳が当たって痛いので浅く被るしか無かったのと、バックルの取り回しサイズが規定だったのでキツク締めるしか無く、軽く締めると風で飛んで行きそうなので、致し方無い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-01
用途:
日差し対策

リピ買いです。夏場はいつも着用している。色違いで毎日洗い替えしているが、2シーズンはいけます。

2025-10-31
用途:
製造業
白田鉄工株式会社 様

サイズ調節(プラスチック)部分が帽子との縫い付けが悪く、取れてしまします。

対象商品:
52224586
2025-06-21
用途:
普段使い
卸売・小売業

作業用ではなく普段使いに購入。昔からあるいわゆるキャップで、素材、縫製ともにコスパは良いです。
洗ってもすぐ乾く。造りが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする