新まんが標識 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容定期的に機械類の点検を!! 注文コード52225268 品番TMB-91
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は文字内容など67種類から選べます 他の種類を見る

安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。

文字内容定期的に機械類の点検を!! 取付方式ビス止め 材質PP 仕様クギ穴×4 寸法(横×縦)(mm)300×600 メーカー商品コード249267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする