質量(kg)ヒートポンプユニット/44、貯湯ユニット/61(満水時:431)
種類ヒートポンプユニット/屋外専用、貯湯ユニット/屋外形
定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用)
タンク容量(L)370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヒートポンプユニット/715×800×285、貯湯ユニット/1830×630×760
最大電流(A)16
消費電力(kW)ヒートポンプユニット/0.99(中間期)、1.5(冬期)、貯湯ユニット/0.116(風呂保温時(うち制御用0.008))、0.036(凍結防止ヒータ)
運転音(dB)38(中間期)、43(冬期)
冷媒CO2(R744)
耐寒限界温度(℃)-10
設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧)
沸上げ温度範囲(℃)約65〜約90
沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温)
適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)
加熱能力(kW)4.5(中間期)、4.5(冬期)
運転電流(A)5.4
冷媒封入量(kg)0.78
使用圧力(kPa)通常使用圧力/180(減圧弁圧力)、水側最高使用圧力/193(逃し弁圧力)