CL716-180U-MB デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業) 52226082 CL716-180U-MB デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業) 52226082 CL716-180U-MB デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業) 52226082 CL716-180U-MB デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業) 52226082 CL716-180U-MB デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業) 52226082 CL716-180U-MB デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業) 52226082

デッキブラシワイヤー18

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52226082 品番 CL716-180U-MB
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。

幅(mm)170 全長(mm)1340 長さ(mm)1340 質量(g)550 材質(ブラシ部)スチール 材質(グリップ)PE、PP(抗菌加工) 材質(ハンドル)スチール(PP被覆・抗菌加工) 材質(ヘッド)天然木・PP 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226082
2021-11-20
用途:
トタン波板のサビ落とし
製造業

トタン波板のサビ落とし用に購入しました。
デッキブラシ型なので、力を掛けやすく、本体の造りもしっかりしているので、作業性が良いです。ブラシ部だけを交換できるので、ワイヤーが草臥れたときに便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52226082
2021-03-17
用途:
鳥類脱糞清掃
トータル・コントロール 様 (建設業・工事業)

コンクリートに染み込んでた、鳥類の脱糞が、綺麗に取れました。

対象商品:
52226082
2019-08-11
用途:
屋根塗装前けれん

ブラシ部が棒にねじ込みで 右利きの場合使用中に緩みます。逆ねじにs手もらうと緩まないと思います。
ブラシは、屋根の塗装面けれん良い感じです。

対象商品:
52226082
2018-09-10
用途:
外壁やブロック塀の苔その他汚れの除去
その他業種

外壁等に苔が広がり、また、長年放置した汚れがひどくなったので、このワイヤーブラシでこすったところ、苔はかなりの程度除去できた。汚れはきれいにのいたものの、コンクリート表面が削れるために、コンクリート中の細かい石礫が出てきて、やり過ぎは控えた方がよいかなと思いました。いずれにしても、使い勝手と効果は抜群だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52226082
2019-02-14
用途:
ケレン
運輸・通信業

価格以上にしっかりしていて使いやすかった。ブラシを交換できるので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする