ステンレスガソリン携帯缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52226168 品番CST20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)20 仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品 材質SUS304ステンレス シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×350×170 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリンの携帯には鉄製容器の使用が義務づけられております(消防法第16条)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226168 CST20 79880144 CSY20 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする