ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
YAZAWA
YAZAWAの スプレー・オイル・グリス
YAZAWAの ガソリン・軽油携行缶
YAZAWAの 携行缶本体
ステンレスガソリン携帯缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52226177
品番
CST10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
容量(L)
10
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
材質
SUS304ステンレス
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×350×170
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリンの携帯には鉄製容器の使用が義務づけられております(消防法第16条)。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
税込
¥
2,739
〜
¥
2,490
〜
(386)
20L 燃料携行缶(ステンレス製)
エスコ
税込
¥
28,050
¥
25,500
バスケットへ
セーフティ缶 タイプ2
JUSTRITE
税込
¥
26,290
〜
¥
23,900
〜
(1)
ステンレスタンク BM-20
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
税込
¥
19,690
¥
17,900
バスケットへ
ステンレスガソリン携行缶
大自工業(Meltec)
税込
¥
15,290
〜
¥
13,900
〜
(5)
ガソリン携行缶 縦型
モノタロウ
税込
¥
4,499
¥
4,090
(73)
バスケットへ
ガソリン携行缶
YAZAWA
税込
¥
4,169
〜
¥
3,790
〜
(7)
ガソリン携行缶 レッドキャメル
ETHOS Design(エトスデザイン)
税込
¥
4,939
〜
¥
4,490
〜
(87)
ガソリン携行缶 縦型
大自工業(Meltec)
税込
¥
6,259
¥
5,690
(4)
ガソリン携行缶
EMERSON(エマーソン)
税込
¥
8,789
〜
¥
7,990
〜
(14)
ガソリン携行缶
X-EUROPE
税込
¥
1,859
¥
1,690
(59)
G-Canガソリン携行缶
大自工業(Meltec)
税込
¥
3,619
〜
¥
3,290
〜
(6)
ガソリン携行缶用給油ノズル
YAZAWA
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(45)
ガソリン携行缶
大自工業(Meltec)
税込
¥
3,289
¥
2,990
(11)
バスケットへ
ガソリン携行缶
田巻製作所
税込
¥
5,709
〜
¥
5,190
〜
(2)
ガソリンアルミボトル缶
大自工業(Meltec)
税込
¥
1,969
〜
¥
1,790
〜
(27)
給油ノズル ガソリン携行缶用
モノタロウ
税込
¥
538
¥
489
(34)
縦型ガソリン携帯缶
YAZAWA
税込
¥
9,889
〜
¥
8,990
〜
(1)
軽油缶
土井金属化成
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(30)
ガソリン携行缶
大橋産業(BAL)
税込
¥
3,949
〜
¥
3,590
〜
(6)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
ガソリン・軽油携行缶
携行缶本体
ステンレスガソリン携帯缶 YAZAWA
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:
132
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります
携行缶本体
携行缶オプション
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品