LSL-SBSN-100D ソーラー式センサーライト アイリスオーヤマ 52226292

 

LSL-SBSN-100D ソーラー式センサーライト アイリスオーヤマ 52226292 LSL-SBSN-100D ソーラー式センサーライト アイリスオーヤマ 52226292 LSL-SBSN-100D ソーラー式センサーライト アイリスオーヤマ 52226292 LSL-SBSN-100D ソーラー式センサーライト アイリスオーヤマ 52226292

ソーラー式センサーライト

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52226292 品番LSL-SBSN-100D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。
電源が不要なソーラー式です。2段階(HIGH/LOW)の明るさ切替が出来ます。
本体は飛沫仕様(防水規格IP44)なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置などや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

電球の種類LED 設置場所屋外 付属品ソーラーパネル(コード5m)、単3形充電式ニッケル水素電池(4本)、取付ネジ(4本)、コンクリート用スリーブ(4本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート(2個)、L型金具(2個)、L型金具用キャップ、蝶ナット(2個)) トラスコ品番835-9075 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×127×158 保護等級IP44 色温度(K)5000 検知範囲水平(最大):130度 使用電池単3形充電式ニッケル水素電池×4本(付属) 検知距離(m)8 センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間5〜7秒 光色昼白色 灯数1 防水性IP44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226292 LSL-SBSN-100D 53831366 LSL-SBSN-400 ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 1台 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226308
2022-04-11
用途:
耐久性が高く購入時から今も動いてくれてます。
有限会社星 様 (建設業・工事業)

期待しておりますがこのような製品の開発をさらにお勧めてください。

対象商品:
52226308
2020-08-24
用途:
防犯のため裏口の照明用で使用
その他業種

取り付けも簡単でビスどめ出来る穴付きだったのが良かった。ソーラー仕様なのも気に入っています。

対象商品:
52226292
2020-05-16
用途:
入口通路の明かり
医療・福祉・介護関連業

比較的簡単に設置出来ました。
もう少し点灯時間が長ければなと思いますが、充分満足出来るか範囲です。
防水性との事で、屋根の無い所に設置しましたので、後は耐久性がどうかな?と思いますが、こればかりは使っていかないとわかりませんね。

対象商品:
52226292
2020-02-28
用途:
防犯用ライト
建設業・工事業

道路から物陰になってしまうところがあり雨戸、シャッターもなく不用心で気になっていました。防犯に効果的ではと期待しております。
又ソーラー部分とライトを離して取付が出来助かりました。

対象商品:
52226292
2020-05-16
用途:
玄関の人感センサーライト

単眼より複眼の方が影が出ずらい。
もう少し照明時間が伸ばせたほうが使い勝手が良い。
電源はソーラー+通常電源にして省エネモードを自動設定にできるとなおさら良いと思います。
コスパは良いと思います。

対象商品:
52226292
2020-03-07
用途:
玄関の照明
製造業

とても良い製品です。確実に反応します。電源の無いところにも設置できるのもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52226308
2020-02-21
用途:
屋外(駐車場、階段)
株式会社吉田製作所 様

3台目ですが、取り付けも簡単で今のところ何年も故障有りません。

対象商品:
52226292
2020-02-10
用途:
玄関の照明用
製造業

電源不要で場所を選ばず便利。点灯時間は最適。ねじを使わずにL字の金具で柱に取り付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする