LDG7L-G-6V3 LEDボール球 アイリスオーヤマ 52227202

LDG7L-G-6V3 LEDボール球 アイリスオーヤマ 52227202 LDG7L-G-6V3 LEDボール球 アイリスオーヤマ 52227202 LDG7L-G-6V3 LEDボール球 アイリスオーヤマ 52227202

LEDボール球

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52227202 品番LDG7L-G-6V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。

口金E26 電球の種類LED 電球形状ボール球 定格消費電力(W)約7 光色電球色 トラスコ品番835-9102 質量(g)約144 定格電流(A)約0.12 全光束(Lm)約700 定格寿命(時間)40000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)95×127
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52227202 LDG7L-G-6V3 60368385 LDG7L-G-6V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52227175
2019-01-21
用途:
店内の照明

価格的にも安くて性能的にも他のメーカーと遜色も無しに使えます。

対象商品:
52227202
2017-08-21
用途:
リビングのメイン照明器具
その他業種

LEDボール球は家電量販店よりも こちらの方が価格も安く、送料も3000円以上からかからずにすんだので 大変お徳でした。また迅速に発送していただけて たすかりました。また利用したいです。

対象商品:
52227175
2017-05-19
用途:
室内照明

テーブルの上につり下げた器具に使用していますが
明るさは十分で色合いも昼白色ですので眩しすぎず
暗く無くと気に入っています。
もう少しワット数の小さな物があればもっと良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする