ARS-1S LED矢印シート マグネット付(小タイプ) トーグ安全工業 52228104 ARS-1S LED矢印シート マグネット付(小タイプ) トーグ安全工業 52228104

LED矢印シート マグネット付(小タイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 LED色 注文コード52228104 品番ARS-1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はLED色など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。

寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6 光源LED×24灯 使用電池単3乾電池×3本 LED色 LED光源(mcd)8000 マグネット6個 メーカー商品コード638114 連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 発光パターン点滅・流動 切り替え式
注意
※各種乾電池は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52228113
2024-10-14
用途:
低速走行で転々と移動しながら車線規制の時に軽トラの後ろに磁力でくっつける
その他業種

商品自体には大変満足しています

最初、電池を入れようとしたら
電池ボックスのフタの開け方が分からず苦労しました

スイッチも電池ボックスと表面の2ヶ所にあり
最初、電池ボックスのスイッチをスライドさせても
一瞬だけ点滅するだけなので不良品かと思いました

この2点だけでも
簡単な説明書を同封するか
商品の紹介ページで解説してくれると
初めて購入する人は助かると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする