業務用 マチ付きばんじゅう袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 52228146 品番 BJ105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
半透明 寸法(横×縦)(mm)650/1050×650 厚さ(mm)0.012 種別105号 材質HDPE RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
商品の内袋
卸売・小売業

ピッタリのザイズでとても使いやすいです。
リピしています。

対象商品:
52228137
2024-03-26
用途:
ばんじゅうに食品を入れるときのカバー用
飲食業

思ったより丈が長く、ばんじゅうにセットして、中に物を入れた後、上を結べるくらい余裕がある。今回、ばんじゅうの底面と側面だけしっかりカバーしたかったので、それにはちょっと長すぎて邪魔に感じた。

対象商品:
52228137
2022-01-27
用途:
食品を包む袋
飲食業

商品については文句はありませんが、もう少し一枚ずつを取りやすくして頂けたらありがたいです。必ず2枚出てきてしまいます。以上です。

対象商品:
52228137
2019-09-05
用途:
お菓子の保存
ヤミーラボ株式会社 様 (卸売・小売業)

マチがあるので、とても使いやすいです。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする