FSD-70BWB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228323

 

FSD-70BWB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228323
FSD-70BWB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228323
FSD-70BWB LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ トーグ安全工業 52228323

LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着テープ地色白反射LED色注文コード52228323品番FSD-70BWB
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

腰周部にもLEDが9灯あり、側面の視認性が向上しました。
新開発のオリジナルLEDベストです!! 集光レンズ付き高輝度LEDを25灯使用しています!!
腰周り部にもLEDが9灯付いていますので、側面の視認性が大きく向上しました。(前面:14灯、裏面:11灯)
他社製と比べて高照度の高輝度LEDを採用しました。(明るさ約10000mcd)直視できない程の明るさです。
集光レンズを全てのLEDに使用しています。通常よりも大きく明るく見せる効果があります。
サイズはフリーです。ウエストのサイズをマジックテープで調整できるので様々な体型に対応します。
多機能ポケットは携帯電話(iPhone 7 Plusが入ります)や小型トランシーバー等が入る大きめサイズです。

サイズフリーテープ地色白反射LEDランプありLED色幅(mm)(反射)70文字内容紺メッシュ光源集光レンズ付き高輝度LED×25灯(前面:14灯、裏面:11灯)使用電池単3乾電池×3本(別売)LED光源(mcd)約10000点滅約50時間視認距離500以上メーカー商品コード585532
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 夜間の屋外作業
建設業・工事業

メーカーHPの説明文にあるとおり、直視をためらう程度にLEDが明るく、安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする