トーグ安全工業
トーグ安全工業の 安全ベスト・タスキ
トーグ安全工業の 安全ベスト
トーグ安全工業の ベスト型 安全ベスト
LEDショートベスト60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52228393
品番
FSD-L60BW-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。
女性用としても活躍するベストです。
サイズ
フリー
丈区分
ショート丈
色(本体)
紺メッシュ
テープ地色
白反射
LEDランプ
あり
LED色
赤
材質
(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)
(反射)60
着丈(cm)
約450
使用電池
アルカリ単3乾電池×2本(別売)
LED光源(mcd)
8000×6灯
メーカー商品コード
580521