SD-4040K シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 52228514 SD-4040K シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 52228514 SD-4040K シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 52228514

シートドライヤー(シート状乾燥剤)

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500枚) 注文コード 52228514 品番 SD-4040K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。

寸法(幅W×長さL)(mm)40×40 用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 仕様シリカゲル対比(湿度50%比較):1.0g相当、使用可能包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど タイプ角型 適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
注意
※基材には塩化カルシウムが含まれておりますので、金属に接すると錆びを発生させる恐れがあります。腐食性のある金属の接触は避けてください。
※高温多湿の環境に放置、保管すると吸湿性能が低下しますのでご注意ください。開封後は速やかにご使用ください。開封後残ったシートはできるだけ空気が少ない状態で密封して保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
石けんの包装
ルベール 様 (教育・研究機関)

大きさもちょうどよく、使いやすい
効果が無くなった時は、表示がかわるのか知りたい

2025-07-22
用途:
焼き菓子(クッキー)の乾燥剤として
NPO法人あるが ハッピーフルーツ 様 (医療・福祉・介護関連業)

枚数が多くそのままのサイズで使うのにベストのサイズ。実際どれだけ乾燥剤として機能しているのかは目で見えませんが、賞味期限切れのクッキーを食べてもサクサクが変わりないです。弊社としてはこの半分のサイズもあればと思っています。(小さい袋には半分に切って入れているので)

1人が参考にしています
対象商品:
52228514
2025-10-07
用途:
クッキー
ひよこのおうち 様 (飲食業)

デザインも良く薄いのでお菓子を入れるときも邪魔にならならず良いです。

2025-07-25
用途:
乾燥商品に使用
製造業

乾燥商品の中にいれますが薄くてサイズとしてもとても使いやすい。

対象商品:
52228514
2025-09-16
用途:
クッキーの乾燥防止
HAND MADE SWEETS KAORU 様 (飲食業)

いつも使わせて頂いています。クッキーの容量によって大きさを変えたり、切って使うこともできるのでとても便利です!

2025-06-24
用途:
お菓子の小分け包装に
飲食業

安いし、取り扱いやすい!本当に助かる。また購入すると思います

対象商品:
52228505
2025-04-07
用途:
茶葉のパック内に入れています
リラクゼーションサロンRAGUEL 様 (サービス業)

サイズ感がちょうどいいです。
見ためも色合いが良いかと思います。

対象商品:
52228514
2024-11-06
用途:
クッキーの乾燥剤に使用
卸売・小売業

クッキーに使用していますが、薄くて商品の見た目に響かないので、これ以外使う気になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする