FSZ-28PY ポケット付 前後型チョッキ トーグ安全工業 52228619

ポケット付 前後型チョッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)黄メッシュ
内容量1着注文コード52228619品番FSZ-28PY
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両面A4ビニールポケット式のエプロン型チョッキです。下から用紙を差し込む防雨型です。
A4(297×210)サイズの紙をビニールポケットに差し込んで使用してください。
作業員の役割が一目瞭然。背面にもポケットと反射帯があります。
身分証明に便利な名刺ポケット付。

サイズフリー色(本体)黄メッシュテープ地色白反射材質反射帯:オープンビーズ寸法(横×縦)(mm)反射帯:(前面下)330×25、(両肩)約50×70、(背面上)90×90、(背面下)330×50メーカー商品コード586333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする