ポケット付 前後型チョッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52228628 品番 FSZ-28PB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両面A4ビニールポケット式のエプロン型チョッキです。下から用紙を差し込む防雨型です。
A4(297×210)サイズの紙をビニールポケットに差し込んで使用してください。
作業員の役割が一目瞭然。背面にもポケットと反射帯があります。
身分証明に便利な名刺ポケット付。

サイズフリー 色(本体)ブルーメッシュ テープ地色白反射 材質反射帯:オープンビーズ 寸法(横×縦)(mm)反射帯:(前面下)330×25、(両肩)約50×70、(背面上)90×90、(背面下)330×50 メーカー商品コード586334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする