※写真は右勝手です。

B-460-SUS-L ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下 52228645 B-460-SUS-L ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下 52228645

ステンレス抜差蝶番

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52228645 品番B-460-SUS-L
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途科学機器、厨房機器、船舶 質量(g)23 勝手 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52228636
2024-07-05
用途:
扉の開閉等
建設業・工事業

見ないで購入してるから当たり前だけど、ゴツすぎ
抜き差しできるのはいいがオスに付いてるベアリングのようなのがポロポロ落ちて2個無くしました
作った簡易防音室を簡単に分解収納できるように買ってみたけど、ベアリングのようなワッシャーのような物がすぐ落ちるなら使い道ないかな

対象商品:
52228636
2023-12-18
用途:
車中泊ベッドの部品

強度は申し分ないと思います。
接続部分のワッシャーが紛失しそうなゆるさなので樹脂ワッシャーでもう少しタイトな方が良い感じです。

対象商品:
52228645
2022-11-04
用途:
作業台の天板の開閉に使用。
その他業種

プラス面として、全体的に造りがしっかりしており、値段もリーズナブルで良かった。
マイナス面としては、ねじ穴をテーパー状に加工しておいて欲しかったことと、カタログの写真に「右用」との書き込みがあれば発注する時に分かりやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
52228636
2023-05-31
用途:
室内にドアを取り付け
製造業

近くのホームセンターを探しましたが種類が少ないか・無い状態。
モノタロウさんで探すと種類は豊富もメーカーによっては表示が異なったりするようですね。
A社では「左」、B社では「R」表示が同じ構造の作りであったりして、
実際に手元に届くまでは望んでいるものかどうか不安でした。
購入される前に入念に調べることをお勧めします。

対象商品:
52228645
2021-02-10
用途:
収納庫の扉の取付作業
不動産業

支柱の右側に扉を付けるのに左(L)を2個購入しました。(手前に引っぱる扉で、柱も扉も蝶番が正面から見える取付)
商品画像が右(R)しかないので迷いました。(メーカーさんのホームページも右のみ掲載)
商品は厚手でしっかりしてステンレスなので安心です。
メンテナンスの為に扉を取り外す必要があり、「抜差蝶番」にしましたが動きも滑らかです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする