HBD-K9 ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業 52228996 HBD-K9 ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業 52228996

ヘルバンド 識別カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52228996 品番 HBD-K9
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

70mm・90mm共用タイプです。

文字内容合図者 材質塩化ビニール 寸法(幅W×長さL)(mm)70×275 メーカー商品コード595719
注意
※ご使用にはヘルバンドが必要となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52229023
2022-07-09
用途:
地質調査現場の作業員の識別のため
応用地質株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くてヘルメットに付けても負担を感じない。ビニルカバーがあり雨でも水を吸って重くなりにくい。時間が経つと日焼けして色が退色し、文字部分だけ色が残るのでカバーの取り換えがしづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする