HBD-K11 ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業 52229014

※使用例(写真はHBD-K2(玉掛))

ヘルバンド 識別カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容誘導員
内容量1枚注文コード52229014品番HBD-K11
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

70mm・90mm共用タイプです。

文字内容誘導員材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275メーカー商品コード595722
注意
※ご使用にはヘルバンドが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52229023
2022-07-09
用途: 地質調査現場の作業員の識別のため
応用地質株式会社建設業・工事業

軽くてヘルメットに付けても負担を感じない。ビニルカバーがあり雨でも水を吸って重くなりにくい。時間が経つと日焼けして色が退色し、文字部分だけ色が残るのでカバーの取り換えがしづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする