曜日別特売
TS-100(黒) タイヤストッパー(中型車・普通車用) トーグ安全工業 52230046

タイヤストッパー(中型車・普通車用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52230046品番TS-100(黒)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。

適合車種中型車・普通車用材質ゴム製仕様滑り止め付き質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150メーカー商品コード854112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52230055
2023-01-28
用途: タイヤ交換
サービス業

2tまでのモノとどちらにするか迷いましたが、がっしりしてる感じで中型車用にして一先ずは良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする