114-102 マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販) 52231183

マジックパッド(6mmΦネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52231183品番114-102
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52231183
2023-12-13
用途: シンクみがき

メーカー品なのでしっかりしています。もう少し安くして頂けると助かります。

対象商品 : 52231183
2020-04-13
用途: 鈑金塗装

中心軸のサイズから選択した。動作上ディスクの辺縁部からマジックテープが剥がれやすいが、消耗品として捉えれば致し方なし。次回も選択すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする