SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
レザーパット(穴有)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231208
品番
491-102
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
適合
ペーパー:Φ125のりタイプ穴有り
トラスコ品番
835-4983
質量(g)
160
タイプ
レザー・穴有り
ねじサイズ
5/16インチ