SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
マジックパット(穴有)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231226
品番
491-103
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
適合
ペーパー:Φ125マジックタイプ穴有り
トラスコ品番
835-4985
質量(g)
160
タイプ
マジック・穴有り
ねじサイズ
5/16インチ