SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
マジックパット(穴有)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52231235
品番
491-103A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
794-0611
適合機種
SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM
摘要
のり付仕様
質量(g)
150
タイプ
マジックタイプ穴ありペーパー
寸法(cm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
5/16インチ