SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
レザーパット(穴有)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231244
品番
485A-104
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
適合
ペーパー:Φ150のりタイプ穴有り
トラスコ品番
857-1738
質量(g)
180
タイプ
レザー・穴有り
ねじサイズ
5/16インチ